Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHB4803TC AXOLUTE - PLACCA 3P TITANIO CHIARO - HB4803TC

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIHB4803TC AXOLUTE - PLACCA 3P TITANIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Titan

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199760469

Artikelnummer

BTIHB4803TC

Herstellernummer

HB4803TC

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Titan

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Klappdeckel:

nein

placca ellittica 3 moduli - titanio tech - materiale metallo