Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHB4804DA AXOLUTE - PLACCA 4P AVORIO LIQUID - HB4804DA

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIHB4804DA AXOLUTE - PLACCA 4P AVORIO LIQUID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - beige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199740553

Artikelnummer

BTIHB4804DA

Herstellernummer

HB4804DA

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

beige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Werkstoffgüte:

Kunststoffglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

149 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

93 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

9.2 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca ellittica 4 moduli - avorio liquid - materiale tecnopolimero