BTICINO S.P.A. - BTIHC4016 AXOLUTE - SELETTORE 0-1-2-3 - HC4016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199776859
Artikelnummer
BTIHC4016
Herstellernummer
HC4016
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
Basiselement
Bemessungsstrom:
3 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Nennspannung:
250 V
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Krallenbefestigung



