BTICINO S.P.A. - BTIHC4037 AXOLUTE - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI - HC4037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Modulträger
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Taster 1-polig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199758855
Artikelnummer
BTIHC4037
Herstellernummer
HC4037
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Modulträger
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Farbe:
Aluminium
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Einbautiefe:
42 mm



