Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHC4279C6S BTNET - AXOLUTE RJ45 TOOLLESS CAT6 STP - HC4279C6S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199976426

Artikelnummer

BTIHC4279C6S

Herstellernummer

HC4279C6S

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP21

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Mit Staubschutz:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Axolute tech