Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHC4351/230 AXOLUTE - SUONERIA BRONZO 230V 8VA CHIAR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199751870

Artikelnummer

BTIHC4351/230

Herstellernummer

HC4351/230

Hersteller

BTI

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - tech