Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHC4692FAN AXOLUTE - SONDA PER FAN-COIL CHIARO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199823096

Artikelnummer

BTIHC4692FAN

Herstellernummer

HC4692FAN

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Sensor extern:

nein

Präsenztaster:

nein

Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.