BTICINO S.P.A. - BTIHC4921LB AXOLUTE - TASTO SERIG LUCE SCALE 1 MOD - HC4921LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - Aluminium
Kontrollfenster/Lichtauslass - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199770093
Artikelnummer
BTIHC4921LB
Herstellernummer
HC4921LB
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
Aluminium
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
tasto serigrafato \\'luce scale\\' illuminabile - 1 modulo - tech


