Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHC4949 AXOLUTE - TASTO FALSO POLO MEZZO MODULO - HC4949

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199766041

Artikelnummer

BTIHC4949

Herstellernummer

HC4949

Hersteller

BTI

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

falso polo mezzo modulo - tech