Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHD4022 AXOLUTE - DEVIATORE 1P 16A A CHIAVE - HD4022

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIHD4022 AXOLUTE - DEVIATORE 1P 16A A CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199987798

Artikelnummer

BTIHD4022

Herstellernummer

HD4022

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

deviatore 1P 16AX 250 Vac a chiave - la chiave estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - bianco.