Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHD4692 AXOLUTE - SONDA CON REGOLAZIONE BIANCO - HD4692

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199987699

Artikelnummer

BTIHD4692

Herstellernummer

HD4692

Hersteller

BTI

Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo -2 moduli.