Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHS4051 AXOLUTE - INTERRUTTORE 1P 16A BASCULANTE - HS4051

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIHS4051 AXOLUTE - INTERRUTTORE 1P 16A BASCULANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199758893

Artikelnummer

BTIHS4051

Herstellernummer

HS4051

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

interruttore 1P 16AX 250 Vac - basculante - morsetti con viti - antracite