Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHS4654 AXOLUTE - RICEVITORE INFRAROSSI SCURO - HS4654

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz - nein

  • Geeignet für IR-Taster - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199745640

Artikelnummer

BTIHS4654

Herstellernummer

HS4654

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz:

nein

Geeignet für IR-Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Geeignet für IR-Jalousieschalter/Jalousieeinsatz:

nein

Geeignet für IR-Schalter/Schalteinsatz:

nein

Geeignet für Versorgungs-/Schalteinheit:

nein

Mit Anzeige:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ricevitore IR Axolute per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.