BTICINO S.P.A. - BTIHS4680 AXOLUTE - COMANDO SCENARI SCURO - HS4680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199774329
Artikelnummer
BTIHS4680
Herstellernummer
HS4680
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli



