Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHS4921LB AXOLUTE - TASTO SERIG LUCE SCALE 1 MOD - HS4921LB

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIHS4921LB AXOLUTE - TASTO SERIG LUCE SCALE 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199770239

Artikelnummer

BTIHS4921LB

Herstellernummer

HS4921LB

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

tasto serigrafato \\'luce scale\\' illuminabile - 1 modulo - antracite