BTICINO S.P.A. - BTIHS4921LE AXOLUTE - TASTO SERIG ASPIRATORE 1 MOD - HS4921LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199770260
Artikelnummer
BTIHS4921LE
Herstellernummer
HS4921LE
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
22.3 mm
Höhe:
44.9 mm
Tiefe:
5 mm



