BTICINO S.P.A. - BTIK4432 L.NOW - INTERRUTTORE IR PASSIVO 3 FILI 2 - K4432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543612576
Artikelnummer
BTIK4432
Herstellernummer
K4432
Hersteller
BTI
Green Switch, Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 3 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 10 secondi a 10 minuti - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli