Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIKG08 L.NOW - COVER PRESA TV 1M NERA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beschriftungsfeld - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543611593

Artikelnummer

BTIKG08

Herstellernummer

KG08

Hersteller

BTI

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Farbe:

schwarz

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Cover per presa TV e falso polo con uscita. Per prese TV e falso polo con foro. Per art. K4202D, K4202P14, K4202P10, K4202F, K4953 - 1 modulo, Nero