BTICINO S.P.A. - BTIKG09 L.NOW - COVER PRESA TV-SAT 1M NERA - KG09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Farbe - schwarz
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543611609
Artikelnummer
BTIKG09
Herstellernummer
KG09
Hersteller
BTI
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Farbe:
schwarz
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Cover per presa TV art. K4214D - 1 modulo, Nero



