BTICINO S.P.A. - BTIKG10C L.NOW - COVER CARICATORE USB 1M NERA - KG10C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - USB
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Packung
1 ST
EAN
8005543611630
Artikelnummer
BTIKG10C
Herstellernummer
KG10C
Hersteller
BTI
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
USB
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm


