Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIKM05 L.NOW - COVER COMANDO TAPPARELLE 1M SABB - KM05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1015

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543612330

Artikelnummer

BTIKM05

Herstellernummer

KM05

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile per pulsante interbloccato e comando tapparelle connesso: art. K4037 e K4027C - 1 modulo, Sabbia