BTICINO S.P.A. - BTIKM06 L.NOW - COVER COMMUT. TAPPARELLE 1M SABB - KM06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Dimmer
Farbe - beige
RAL-Nummer (ähnlich) - 1015
Packung
1 ST
EAN
8005543612378
Artikelnummer
BTIKM06
Herstellernummer
KM06
Hersteller
BTI
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1015
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm



