Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIKM10C L.NOW - COVER CARICATORE USB 1M SABBIA - KM10C

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIKM10C L.NOW - COVER CARICATORE USB 1M SABBIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - USB

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1015

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543612972

Artikelnummer

BTIKM10C

Herstellernummer

KM10C

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

USB

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per articoli K4285C1, K4286C1 - 1 modulo, Sabbia