Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIKM31 L.NOW - COVER MODULO PRESA CONNESSO SABB - KM31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1015

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543614860

Artikelnummer

BTIKM31

Herstellernummer

KM31

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per modulo per presa connesso art. K4531C - 1 modulo, Sabbia