Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIKR03 L.NOW - COV. PRESA IT/GER2M ROSSA - KR03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - rot

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 3020

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543624210

Artikelnummer

BTIKR03

Herstellernummer

KR03

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

rot

RAL-Nummer (ähnlich):

3020

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KR4140A16 - KR4140A16F - 2 moduli, Rosso