Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIKW11H L.NOW - COVER COMMUTATORE HOTEL 1M BIANC - KW11H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - signalieren

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543614044

Artikelnummer

BTIKW11H

Herstellernummer

KW11H

Hersteller

BTI

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

signalieren

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile per portalampada fuori camera con doppia segnalazione ottica: non disturbare e riordinare camera art. K4373 - 1 modulo, Bianco