BTICINO S.P.A. - BTIL4016 LIVING INT - SELETTORE ROTATIVO 0-1-2-3 - L4016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199708553
Artikelnummer
BTIL4016
Herstellernummer
L4016
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Basiselement
Bemessungsstrom:
3 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nennspannung:
250 V
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm