BTICINO S.P.A. - BTIL4279C5E BTNET - LIVING INT RJ45 TOOLLESS UTP CAT - L4279C5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199976679
Artikelnummer
BTIL4279C5E
Herstellernummer
L4279C5E
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



