BTICINO S.P.A. - BTIL4279C6 BTNET - LIVING INT RJ45 TOOLLESS UTP CAT - L4279C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199977065
Artikelnummer
BTIL4279C6
Herstellernummer
L4279C6
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



