BTICINO S.P.A. - BTIL4285C2 LL - CARICATORE USB 2 PRESE 2400MA 5V AN - L4285C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - anthrazit
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543488607
Artikelnummer
BTIL4285C2
Herstellernummer
L4285C2
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7015
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


