Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIL4356/12 LIVING INT - RONZATORE 12VAC 5VA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199005089

Artikelnummer

BTIL4356/12

Herstellernummer

L4356/12

Hersteller

BTI

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

nein

ronzatore 12 Vac 5VA - 74dB - Antracite