BTICINO S.P.A. - BTIL4411N LL - DIMMER UNIVERSALE ANTRACITE - L4411N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Lastart - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Modulträger
Seriendimmer - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543486573
Artikelnummer
BTIL4411N
Herstellernummer
L4411N
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
sonstige
Lastart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Modulträger
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
250...250 V
Farbe:
anthrazit
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
sonstige
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Schlagfestigkeit:
IK02
Frequenz:
50...60 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
47 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm


