BTICINO S.P.A. - BTIL4692 SCS - SONDA CON REGOLAZIONE LIVING INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199662084
Artikelnummer
BTIL4692
Herstellernummer
L4692
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.