Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIL4802ACS LIVING INT - PLACCA 2P ACCIAIO SPAZZOLAT - L4802ACS

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIL4802ACS LIVING INT - PLACCA 2P ACCIAIO SPAZZOLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8012199545288

Artikelnummer

BTIL4802ACS

Herstellernummer

L4802ACS

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

93 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

satiniert

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Tiefe:

11 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca 2 moduli - acciaio spazzolato (con cornice interna colore antracite) - materiale metallo