BTICINO S.P.A. - BTIL4803NR LIVING INT - PLACCA 3 POSTI NERO SOLID - L4803NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - schwarz
Werkstoff - Metall
Mit Klappdeckel - nein
Packung
40 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199041902
Artikelnummer
BTIL4803NR
Herstellernummer
L4803NR
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 3 moduli - nero solid


