Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIL4915DN LL - COPRITASTO+CAMPANELLO 1M ANTRACITE - L4915DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Summer

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543417126

Artikelnummer

BTIL4915DN

Herstellernummer

L4915DN

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Summer

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

21.8 mm

Höhe:

42.4 mm

Tiefe:

7.2 mm

Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo campanello - Antracite