Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIL4916DPA LL - COPRITASTO DOPPIO PULSANTE+FRECCIA - L4916DPA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543565995

Artikelnummer

BTIL4916DPA

Herstellernummer

L4916DPA

Hersteller

BTI

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

21.6 mm

Höhe:

21.8 mm

Tiefe:

6 mm

Copritasto simbolo freccia per art. L4027,L4037 - confezione da 10 pezzi - Antracite