BTICINO S.P.A. - BTILN4004 LL - INVERTITORE 1P A VITE NO COPRITASTO - LN4004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
60 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543419526
Artikelnummer
BTILN4004
Herstellernummer
LN4004
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
26.5 mm
Gerätehöhe:
44 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
37.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
36.5 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige



