Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO S.P.A. - BTILNB4803CR LL - PLACCA 3P CROMO - LNB4803CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543421376

Artikelnummer

BTILNB4803CR

Herstellernummer

LNB4803CR

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Klappdeckel:

nein

Placca tonda 3 moduli, in zama, cromo lucido