Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM7196N MEGA M160/250 - SET INTERBL 2 INT FISSI - M7196N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199197289

Artikelnummer

BTIM7196N

Herstellernummer

M7196N

Hersteller

BTI

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Interblocco meccanico tra due interruttori M160-250 in esecuzione fissa