Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM7875A230 COM. MOT. PER TARATURA 1600 230VAC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 195.5...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 195.5...253 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199949963

Artikelnummer

BTIM7875A230

Herstellernummer

M7875A230

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

195.5...253 V

Comando a motore ad azionamento diretto per M5 1600 con In = 1600A - Vn= 230 Vac