BTICINO S.P.A. - BTIM7R02 MANOVRA ROTANTE DIRETTA M160 250 E D - M7R02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199973425
Artikelnummer
BTIM7R02
Herstellernummer
M7R02
Hersteller
BTI
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante diretta standard per M2 250



