Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM7S012 SGANCIATORE LANCIO 12V AC DC - M7S012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 10.8...13.2 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10.8...13.2 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 10.8...13.2 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199973494

Artikelnummer

BTIM7S012

Herstellernummer

M7S012

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

10.8...13.2 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10.8...13.2 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

10.8...13.2 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 12Vac/dc - per M1 160 e M2 250