BTICINO S.P.A. - BTIM7S024 SGANCIATORE LANCIO 24V AC DC - M7S024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21.6...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 21.6...26.4 V
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199973500
Artikelnummer
BTIM7S024
Herstellernummer
M7S024
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja