BTICINO S.P.A. - BTIM8C230C CLOSING COIL 230V A.C./D.C. - M8C230C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Megabreak
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199963365
Artikelnummer
BTIM8C230C
Herstellernummer
M8C230C
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...250 V



