BTICINO S.P.A. - BTIM8T024C SHUNT TRIP 24V A.C./D.C. - M8T024C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21.6...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 21.6...26.4 V
Packung
1 ST
EAN
8012199963402
Artikelnummer
BTIM8T024C
Herstellernummer
M8T024C
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja