Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM8T048C SHUNT TRIP 48V A.C./D.C.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 43.2...52.8 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 43.2...52.8 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 43.2...52.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199963426

Artikelnummer

BTIM8T048C

Herstellernummer

M8T048C

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

43.2...52.8 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

43.2...52.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

43.2...52.8 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 48Vac/dc