BTICINO S.P.A. - BTIMW7006 KIT PER MANOVRA ROTANTE SU ALBERO PROLUN - MW7006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Megaswitch
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199672458
Artikelnummer
BTIMW7006
Herstellernummer
MW7006
Hersteller
BTI
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Manovra rotante su albero prolungato sezionatori MW63 e MW160



