Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIMW7009E MEGASWITCH-MAN RINVIATA EMERGENZA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot/gelb

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199717173

Artikelnummer

BTIMW7009E

Herstellernummer

MW7009E

Hersteller

BTI

Farbe:

rot/gelb

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Manovra rotante di emergenza su albero prolungato per MW250-630 - colore rosso