Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIN4037 LIGHT - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI 10A - N4037

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIN4037 LIGHT - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Modulträger

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199030845

Artikelnummer

BTIN4037

Herstellernummer

N4037

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Modulträger

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Taster 1-polig

Farbe:

weiß

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

2

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

pulsante Living - doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A - Bianco